Riferimenti
Artic Seals:HES 0630 0570 128 R0
Rubix:999190900036785


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 57 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES163-GUARNIZIONE HES 0630 0570 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:57.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 57 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,36 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 15,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione