Riferimenti
Net Seals:01.AGI00.070000
Rubix:999220805038974


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 76 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FI 70 D.070X076X12,80 01.AGI00.070000
ANELLO GUIDA Modello:AGI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:76.00 mm Diametro Interno:70.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 76 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore