Riferimenti
Net Seals:01.AGE00.090000
Rubix:999220805038833


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 84 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FE 90 D.090X084X12,80 01.AGE00.090000
ANELLO GUIDA Modello:AGE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:84.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 84 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione