Riferimenti
Artic Seals:HES06500600097R0
Rubix:999190900036790
Produttore:2EHES178


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES178-GUARNIZIONE HES 0650 0600 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:65.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore