HPW2052100250S0-ANELLO DI GUIDA PREFORMATO 205 X 210 X 25 RESINA FENOLICA HPW2052100250S0
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:HPW2052100250S0
Rubix:999230711022478


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 205 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : HPW2052100250S0-ANELLO DI GUIDA PREFORMATO 205 X 210 X 25 RESINA FENOLICA HPW2052100250S0
ANELLO GUIDA Modello:HPW Utilizzo:PER STELO E PISTONE Diametro Esterno:210.00 mm Diametro Interno:205.00 mm Altezza:25.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 205 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione