ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 80 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D0800-HM061
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GRN3D0800-HM061
Rubix:999190900047119
Produttore:GRN3D0800-HM061
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 80 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D0800-HM061
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 86 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione