ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GR - DN 80 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR6900800-T47
Wear Ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GR6900800-T47
Rubix:999190300001616
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GR - DN 80 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR6900800-T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione