FI 140 D.140X146X12,80 01.AGI00.140000
Anello di guida per pistoni Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.AGI00.140000
Rubix:999220805039020
Dettagli del prodotto : FI 140 D.140X146X12,80 01.AGI00.140000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 146 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 140 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
