ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 35 - SPESSORE 2 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GP49D0350-HM061
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GP49D0350-HM061
Rubix:999190900047047

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 31 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GP E/DWR - DN 35 - SPESSORE 2 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GP49D0350-HM061
ANELLO GUIDA Modello:E/DWR Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:35.00 mm Diametro Interno:31.00 mm Spessore:2.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 31 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione