ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 80 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 25 MM GR7500800-C380
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GR7500800-C380
Rubix:999190900047105
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 80 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 25 MM GR7500800-C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore