2EHPW030-GUARNIZIONE HPW 1450 1500 097 S0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HPW 1450 1500 097 S0
Rubix:999190900037499
Dettagli del prodotto : 2EHPW030-GUARNIZIONE HPW 1450 1500 097 S0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,36 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 51,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
