Riferimenti
Artic Seals:HIS14501510128R0
Rubix:999190900037256


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 151 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS301-GUARNIZIONE HIS 1450 1510 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:151.00 mm Diametro Interno:145.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 151 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore