2EHIS083-GUARNIZIONE HIS 0450 0500 150 R0

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:HIS 0450 0500 150 R0
Rubix:999190900037130
2EHIS083-GUARNIZIONE HIS 0450 0500 150 R0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno50 mm
Diametro interno45 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EHIS083-GUARNIZIONE HIS 0450 0500 150 R0


ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:45.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno50 mm
Diametro interno45 mm
Larghezza15 mm
Materialepom - vetro
€ 16,92 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 20,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore