Riferimenti
Artic Seals:HIS04500510096R0
Rubix:999190900037131
Produttore:2EHIS085


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 51 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS085-GUARNIZIONE HIS 0450 0510 096 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:51.00 mm Diametro Interno:45.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 51 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore