2EHIS305-GUARNIZIONE HIS 1550 1610 192 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HIS 1550 1610 192 R0
Rubix:999190900037259
Dettagli del prodotto : 2EHIS305-GUARNIZIONE HIS 1550 1610 192 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 161 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 155 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
