NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 9,70 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: TURCITE T47 TU09704

NASTRI DI GUIDA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:GM9900000T47
Rubix:999190900048272
NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 9,70 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: TURCITE T47 TU09704

Riepilogo info tecniche

Larghezza9,7 mm
Materialeturcon t47
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 9,70 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: TURCITE T47 TU09704


NASTRO DI GUIDA Modello:TU Altezza:9.70 mm Spessore:4.00 mm Materiale:TURCON T47

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza9,7 mm
Materialeturcon t47
Spessore4 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione