Riferimenti
Artic Seals:HIS04000450097R0
Rubix:999190900037122
Produttore:2EHIS071


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS071-GUARNIZIONE HIS 0400 0450 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:40.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione