Riferimenti
Net Seals:01.AGE00.140000
Rubix:999220805038855


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 134 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FE 140 D.140X134X12,80 01.AGE00.140000
ANELLO GUIDA Modello:AGE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:134.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 134 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore