Riferimenti
Net Seals:01.AGE00.290000
Rubix:999220805038890


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 284 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FE 290 D.290X284X19,20 01.AGE00.290000
ANELLO GUIDA Modello:AGE Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:290.00 mm Diametro Interno:284.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:RESINA ACETALICA RINFORZATA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 284 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | resina acetalica rinforzata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione