ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 18 - SPESSORE 2 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR49D0180-HM061
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GR49D0180-HM061
Rubix:999201006067283
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 18 - SPESSORE 2 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR49D0180-HM061
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore