ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 90 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 15 MM GR7300900-C380
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GR7300900-C380
Rubix:999190900047097
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GR - DN 90 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 15 MM GR7300900-C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione