Riferimenti
Artic Seals:HES16001540192R0
Rubix:999190900036878
Produttore:2EHES439


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 154 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES439-GUARNIZIONE HES 1600 1540 192 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:160.00 mm Diametro Interno:154.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 154 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore