Riferimenti
Artic Seals:HIS07000750150R0
Rubix:999190900037171


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS155-GUARNIZIONE HIS 0700 0750 150 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:70.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,56 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 16,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione