ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GP - DN 40 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GP6900400-C380
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GP6900400-C380
Rubix:999201006067153

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA ORKOT C380 SLYDRING GP - DN 40 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GP6900400-C380
ANELLO GUIDA Modello:GP 69 Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:35.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:9.70 mm Materiale:ORKOT C380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | orkot c380 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore