Riferimenti
Artic Seals:HES 0950 0900 097 R0
Rubix:999190900036820


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES265-GUARNIZIONE HES 0950 0900 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:95.00 mm Diametro Interno:90.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,08 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione