Riferimenti
Artic Seals:HES09500890128R0
Rubix:999190900036818
Produttore:2EHES259


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 89 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES259-GUARNIZIONE HES 0950 0890 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:95.00 mm Diametro Interno:89.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 89 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione