2EHIS243-GUARNIZIONE HIS 1150 1200 097 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HIS 1150 1200 097 R0
Rubix:999190900037220
Dettagli del prodotto : 2EHIS243-GUARNIZIONE HIS 1150 1200 097 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
