ANELLO GUIDA GP7501500-M12 (150X25X2.5) GP7501500M12

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Trelleborg:GP7501500-M12
Rubix:999190900048310
ANELLO GUIDA GP7501500-M12 (150X25X2.5) GP7501500M12
Riepilogo info tecniche
Diametro esterno150 mm
Diametro interno145 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA GP7501500-M12 (150X25X2.5) GP7501500M12


ANELLO GUIDA Modello:GP 75 Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:150.00 mm Diametro Interno:145.00 mm Spessore:2.50 mm Altezza:25.00 mm Materiale:TURCON M12

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno150 mm
Diametro interno145 mm
Larghezza25 mm
Materialeturcon m12
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione