Riferimenti
Artic Seals:HPW 0700 0750 150 S0
Rubix:999190900037473


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHPW002-GUARNIZIONE HPW 0700 0750 150 S0
ANELLO GUIDA Modello:HPW Utilizzo:PER STELO E PISTONE Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:70.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,04 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 72,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione