ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GP - DN 100 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GP6901000-T47
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GP6901000-T47
Rubix:999190300001210
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GP - DN 100 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GP6901000-T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione