2EHES322-GUARNIZIONE HES 1100 1050 250 R0
Anello di guida per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:HES 1100 1050 250 R0
Rubix:999190900036839
Dettagli del prodotto : 2EHES322-GUARNIZIONE HES 1100 1050 250 R0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
