Riferimenti
Artic Seals:HIS 1700 1760 192 R0
Rubix:999190900037264


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 176 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 170 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS311-GUARNIZIONE HIS 1700 1760 192 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:176.00 mm Diametro Interno:170.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 176 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 170 mm |
| Larghezza | 19,2 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione