ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 180 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GRN4D1800-HM061

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:GRN4D1800-HM061
Rubix:999190900047133
ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR -  DN 180 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GRN4D1800-HM061

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno186 mm
Diametro interno180 mm
Larghezza19,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 180 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 19,2 MM GRN4D1800-HM061


ANELLO GUIDA Modello:I/DWR Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:186.00 mm Diametro Interno:180.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:19.20 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno186 mm
Diametro interno180 mm
Larghezza19,2 mm
Materialepom - vetro
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione