Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.0600651
Rubix:999220805052488


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.060X065X9,7 01.IGTP1.0600651
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:65.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione