Riferimenti
Net Seals:01.IGTP1.2002052
Rubix:999220805052781


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 205 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 200 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.200X205X15 01.IGTP1.2002052
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:205.00 mm Diametro Interno:200.00 mm Altezza:15.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 205 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 200 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione