NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 15,00 MM SPESSORE: 3,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA BSTUT1503

NASTRI DI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uniseals:BSTUT1503
Rubix:999230215007198
NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 15,00 MM SPESSORE: 3,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA BSTUT1503

Riepilogo info tecniche

Larghezza15 mm
Materialeresina fenolica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 15,00 MM SPESSORE: 3,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA BSTUT1503


NASTRO DI GUIDA Modello:BSTUT Altezza:15.00 mm Spessore:3.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza15 mm
Materialeresina fenolica
Spessore3 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione