ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GR - DN 70 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR6900700-T47
Anello
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GR6900700-T47
Rubix:999190300001612
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA TURCITE T47 SLYDRING GR - DN 70 - SPESSORE 2,5 MM - LARGHEZZA CAVA 9,7 MM GR6900700-T47
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione