NASTRO GUIDA TURCITE - T51 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 25 - SPESSORE 4 MM GM9800000-T51
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM9800000-T51
Rubix:999190300001054
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - T51 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 25 - SPESSORE 4 MM GM9800000-T51
GM9800000-T51-ANELLI GUIDA
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Materiale | turcite t51 |
| Spessore | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione