Riferimenti
Artic Seals:2EHIS035
Rubix:999190900037101


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 28 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS035-GUARNIZIONE HIS 0280 0330 056 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:33.00 mm Diametro Interno:28.00 mm Altezza:5.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 33 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 28 mm |
| Larghezza | 5,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione