Riferimenti
Net Seals:AFI055
Rubix:999190900052357


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AFI055 ANELLO GUIDA AFI 55 60 9,7 SEDE
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:55.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione