Riferimenti
Artic Seals:HES 1450 1390 128 R0
Rubix:999190900036869


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 139 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHES409-GUARNIZIONE HES 1450 1390 128 R0
ANELLO GUIDA Modello:HES Utilizzo:PER PISTONE Diametro Esterno:145.00 mm Diametro Interno:139.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 139 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,48 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 15,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione