Riferimenti
Net Seals:AFI065
Rubix:999220805052510


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO FENOLICO D.065X070X9,7 01.IGTP1.0650701
ANELLO GUIDA Modello:AFI Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:65.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | resina fenolica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore