ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 105 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D1050-HM061
ANELLI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:GRN3D1050-HM061
Rubix:999190900047124

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 111 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 105 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D1050-HM061
ANELLO GUIDA Modello:I/DWR Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:111.00 mm Diametro Interno:105.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 111 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Larghezza | 12,8 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione