Riferimenti
Artic Seals:HIS 0180 0220 096 R0
Rubix:999190900037086


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS007-GUARNIZIONE HIS 0180 0220 096 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:22.00 mm Diametro Interno:18.00 mm Altezza:9.60 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Larghezza | 9,6 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore