Riferimenti
Artic Seals:HIS 1050 1100 097 R0
Rubix:999190900037208


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS223-GUARNIZIONE HIS 1050 1100 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:110.00 mm Diametro Interno:105.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,00 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 10,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione