NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 15 - SPESSORE 3 MM GM9300000-M12
Anello di guida per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:GM9300000-M12
Rubix:999190300001045
Dettagli del prodotto : NASTRO GUIDA TURCITE - M12 SLYDRING GM - LARGHEZZA CAVA 15 - SPESSORE 3 MM GM9300000-M12
NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 15,00 MM SPESSORE: 3,00 MM MATERIALE: TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 15 mm |
|---|---|
| Materiale | turcon m12 |
| Spessore | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione