Riferimenti
Artic Seals:HIS07500800097R0
Rubix:999190900037175


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EHIS163-GUARNIZIONE HIS 0750 0800 097 R0
ANELLO GUIDA Modello:HIS Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:75.00 mm Altezza:9.70 mm Materiale:POM - VETRO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 75 mm |
| Larghezza | 9,7 mm |
| Materiale | pom - vetro |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore