67126882-NASTRO GUIDA GS01 1,50X5,60XPT0098 ( MESCOLA PTFE PT009807)
Nastro
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67126882
Rubix:999210420070823
Produttore:67126882

Dettagli del prodotto : 67126882-NASTRO GUIDA GS01 1,50X5,60XPT0098 ( MESCOLA PTFE PT009807)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Larghezza | 5,6 mm |
| Materiale | ptfe-bronzo |
| Spessore | 1,5 mm |
| Paese d'origine | DK |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,20 IVA esclusa
/ Metro
€ 7,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
