ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 95 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D0950-HM061

ANELLI GUIDA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:GRN3D0950-HM061
Rubix:999190900047122
ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR -  DN 95 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D0950-HM061

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno101 mm
Diametro interno95 mm
Larghezza12,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ANELLO GUIDA HIMOD HM061 SLYDRING GR I/DWR - DN 95 - SPESSORE 3 MM - LARGHEZZA CAVA 12,8 MM GRN3D0950-HM061


ANELLO GUIDA Modello:I/DWR Utilizzo:PER STELO Diametro Esterno:101.00 mm Diametro Interno:95.00 mm Spessore:3.00 mm Altezza:12.80 mm Materiale:POM - VETRO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno101 mm
Diametro interno95 mm
Larghezza12,8 mm
Materialepom - vetro
3,42 IVA esclusa
/ Unità
4,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione