NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 40,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA FASCIADIGUIDA40X4RESFEN
NASTRI DI GUIDA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:FASCIADIGUIDA40X4RESFEN
Rubix:999230215007214

Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO DI GUIDA L.SEDE: 40,00 MM SPESSORE: 4,00 MM MATERIALE: RESINA FENOLICA FASCIADIGUIDA40X4RESFEN
NASTRO DI GUIDA Modello:BSTUT Altezza:40.00 mm Spessore:4.00 mm Materiale:RESINA FENOLICA
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 40 mm |
|---|---|
| Materiale | resina fenolica |
| Spessore | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
